ACCESSORI ASNH 530

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:ASNH 530
Rubix:160000000391585
Produttore:629
EAN:7316577057679
ACCESSORI ASNH 530

Riepilogo info tecniche

Tipologiacoperchio terminale per snl (se)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI ASNH 530


End cover for SNL (SE) housing.
I coperchi di estremità proteggono le estremità albero esposte e contribuiscono a evitare incidenti. Questo coperchio di estremità è realizzato in polipropilene ed è stato concepito per i supporti serie SNL nelle dimensioni dalla 05 alla 32. Offre buone proprietà di resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche e può sopportare temperature fino a 110 °C (230 °F). I coperchi di estremità sono componenti economici e facili da installare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso139 g
Tipologiacoperchio terminale per snl (se)
Diametro esterno203,8 mm
Larghezza6,5 mm
Serieasnh
Paese d'origineSE
Codice doganale84839020
32,02 IVA esclusa
/ Unità
39,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione