0969864680000-ANELLO DI TENUTA EFS530

Anello di tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:EFS530
Rubix:999221130039629
Produttore:0969864680000
EAN:4064327373922
0969864680000-ANELLO DI TENUTA EFS530

Riepilogo info tecniche

Tipologiasigillare, per alloggiamento a blocchi di plummer
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0969864680000-ANELLO DI TENUTA EFS530


Le guarnizioni in feltro FAG sono progettate per offrire una protezione efficace contro sporco, umidità e particelle abrasive. Grazie al loro materiale in feltro di alta qualità, offrono una tenuta eccellente e riducono al contempo l'attrito e l'usura dei componenti meccanici.

Punti di forza

Protezione ottimale da polvere e umidità.
Riduzione dell'usura e prolungamento della vita utile dei cuscinetti.
Materiale in feltro di alta qualità per una tenuta duratura.
Installazione semplice e ridotta necessità di manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasigillare, per alloggiamento a blocchi di plummer
Diametro interno135 mm
Diametro esterno202,5 mm
Larghezza16,5 mm
Serieefs
67,26 IVA esclusa
/ Unità
82,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione