COPERCHIO G2/OPEN ECB510-50M
BCE Coperchio terminale per unità a sfere
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:G2/OPEN ECB510-50M
Rubix:999230111020029

Documenti
Dettagli del prodotto : COPERCHIO G2/OPEN ECB510-50M
I coperchi di estremità proteggono l'estremità esposta dell'albero e aiutano a evitare incidenti. Hanno
una buona resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche e possono sopportare temperature di esercizio fino a
100 °C (210 °F). Sono facili da installare e convenienti. La maggior parte delle unità di cuscinetti a sfera
può ospitare coperture di estremità appositamente progettate.
una buona resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche e possono sopportare temperature di esercizio fino a
100 °C (210 °F). Sono facili da installare e convenienti. La maggior parte delle unità di cuscinetti a sfera
può ospitare coperture di estremità appositamente progettate.
Punti di forza
- Facile da installare
- Buona resistenza agli agenti chimici
- Economicamente vantaggioso
- Buona resistenza agli agenti chimici
- Economicamente vantaggioso
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | coperchio finale |
|---|---|
| Diametro esterno | 101 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Serie | ecb |
| Materiale | poliuretano termoplastico (tpu) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
