ACCESSORI TS 44

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TS 44
Rubix:160000000391363
Produttore:27725
EAN:7316577016881
ACCESSORI TS 44

Riepilogo info tecniche

Tipologiasigillo a labirinto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TS 44


Guarnizione a labirinto per alloggiamenti di grandi dimensioni per i plummer block SNL
Le tenute nei supporti SKF sono la prima barriera contro la contaminazione. Alcuni supporti sono compatibili con tipi di tenute differenti, mentre altri richiedono una soluzione di tenuta specifica. In caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42x235x235 mm
Peso2720 g
Tipologiasigillo a labirinto
Diametro interno200 mm
Diametro esterno235 mm
Larghezza42 mm
Seriets
Paese d'origineSE
Codice doganale84839020
193,17 IVA esclusa
/ Unità
235,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore