Riferimenti
FAG:DKV080
Rubix:160000001468529
Produttore:0380343100000
EAN:4012801006866

Dettagli del prodotto : 0380343100000-COPERCHIO DI SUPPORTO DKV080
Coperchio scatola
Cover for SNV.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12 g |
|---|---|
| Tipologia | copertura abitativa |
| Diametro esterno | 69,5 mm |
| Larghezza | 5,1 mm |
| Serie | dkv |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
