SOPPORTO ECY 210

Accessori per unità cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:ECY 210
Rubix:160000000408353
Produttore:4967
EAN:7316570606133
SOPPORTO ECY 210

Riepilogo info tecniche

Tipologiatappo terminale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO ECY 210


I coperchi di estremità proteggono le estremità albero esposte e contribuiscono a evitare incidenti. Offrono buone proprietà di resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche e possono sopportare temperature fino a 100 °C (210 °F). Sono semplici da montare ed economici. La maggior parte delle unità cuscinetto a sfere è compatibile con coperchi di estremità appositamente progettati.

Punti di forza

- Facile da installare
- Buona resistenza agli agenti chimici
- Economicamente vantaggioso

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35,5x100x100 mm
Peso30 g
Tipologiatappo terminale
Diametro interno50 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza35,5 mm
Serieecy
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
4,35 IVA esclusa
/ Unità
5,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore