ACCESSORI FS 330

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FS 330
Rubix:160000000391841
Produttore:6271
EAN:7316577016751
ACCESSORI FS 330

Riepilogo info tecniche

Tipologiastriscia di feltro
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI FS 330


A completamento dei nostri cuscinetti, la SKF fornisce un ampio assortimento di accessori per cuscinetti, come bussole di adattamento, bussole di estrazione e controdadi.
Le tenute nei supporti SKF sono la prima barriera contro la contaminazione. Alcuni supporti sono compatibili con tipi di tenute differenti, mentre altri richiedono una soluzione di tenuta specifica. In caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7,1 g
Tipologiastriscia di feltro
Diametro interno9 mm
Diametro esterno330 mm
Larghezza7,5 mm
Seriefs
Paese d'origineSE
Codice doganale56022100
3,58 IVA esclusa
/ Unità
4,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore