ACCESSORI TK 36

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TK 36
Rubix:999190200029217
EAN:7316576990793
ACCESSORI TK 36

Riepilogo info tecniche

Tipologiasigillo di taconite
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TK 36


Le tenute Taconite sono formate da due anelli (uno stazionario e uno rotante), che formano un labirinto molto stretto tra gli anelli, impedendo l'ingresso di agenti contaminanti solidi e liquidi anche durante i lavaggi ad alta pressione. L'anello rotante del labirinto è dotato di V-ring che realizza la tenuta contro l'anello stazionario del labirinto. La tenuta V-ring impedisce agli agenti contaminanti di penetrare nella sede del cuscinetto e contribuisce a spurgare agenti contaminanti e grasso esausto durante il re-ingrassaggio della tenuta.

Punti di forza

- Excellent exclusion of contaminants
- Improved water ingress prevention
- Longer bearing and seal service life
- Reduce grease consumption
- Compact design

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasigillo di taconite
Diametro esterno290 mm
Larghezza77,8 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione