ACCESSORI FS 460

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FS 460
Rubix:160000000391843
Produttore:6273
EAN:7316577016768
ACCESSORI FS 460

Riepilogo info tecniche

Tipologiastriscia di feltro
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI FS 460


A completamento dei nostri cuscinetti, la SKF fornisce un ampio assortimento di accessori per cuscinetti, come bussole di adattamento, bussole di estrazione e controdadi.
Le tenute nei supporti SKF sono la prima barriera contro la contaminazione. Alcuni supporti sono compatibili con tipi di tenute differenti, mentre altri richiedono una soluzione di tenuta specifica. In caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x12x9 mm
Peso12,7 g
Tipologiastriscia di feltro
Diametro interno12 mm
Larghezza10 mm
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima100 °C
Seriefs
Paese d'origineSE
Codice doganale56022100
9,95 IVA esclusa
/ Unità
12,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore