ACCESSORI ASNH 520-617

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:ASNH 520-617
Rubix:160000000391580
Produttore:624
EAN:7316577052094
ACCESSORI ASNH 520-617

Riepilogo info tecniche

Tipologiacopertura finale per snl (se)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI ASNH 520-617


End cover for SNL (SE) housing.
I coperchi di estremità proteggono le estremità albero esposte e contribuiscono a evitare incidenti. Questo coperchio di estremità è realizzato in polipropilene ed è stato concepito per i supporti serie SNL nelle dimensioni dalla 05 alla 32. Offre buone proprietà di resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche e può sopportare temperature fino a 110 °C (230 °F). I coperchi di estremità sono componenti economici e facili da installare.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)6,5x148,6x148,6 mm
Peso4,5 g
Tipologiacopertura finale per snl (se)
Diametro esterno148,6 mm
Larghezza6,5 mm
Serieasnh
Paese d'origineSE
Codice doganale84839020
13,29 IVA esclusa
/ Unità
16,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore