ACCESSORI ASNH 510-608

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:ASNH 510-608
Rubix:160000000391571
Produttore:615
EAN:7316577057617
ACCESSORI ASNH 510-608

Riepilogo info tecniche

Tipologiacopertura finale per snl (se)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI ASNH 510-608


End cover for SNL (SE) housing.
I coperchi di estremità proteggono le estremità albero esposte e contribuiscono a evitare incidenti. Questo coperchio di estremità è realizzato in polipropilene ed è stato concepito per i supporti serie SNL nelle dimensioni dalla 05 alla 32. Offre buone proprietà di resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche e può sopportare temperature fino a 110 °C (230 °F). I coperchi di estremità sono componenti economici e facili da installare.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)5,5x71,4x71,4 mm
Peso10 g
Tipologiacopertura finale per snl (se)
Diametro esterno71,4 mm
Larghezza5,5 mm
Serieasnh
Paese d'origineSE
Codice doganale84839020
6,30 IVA esclusa
/ Unità
7,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore