Riferimenti
SNR:SCO208-40
Rubix:999250616004329
Produttore:SCO.208-40
EAN:3413529546657

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SCO.208-40
Aprire il cappuccio di protezione SNR
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cofano aperto |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 88 mm |
| Larghezza | 22,9 mm |
| Serie | sco200 |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione