ACCESSORI ASNH 528

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:ASNH 528
Rubix:160000000391584
Produttore:628
EAN:7316577057662
ACCESSORI ASNH 528

Riepilogo info tecniche

Tipologiacoperchio dell'alloggiamento
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI ASNH 528


End cover for SNL (SE) housing.
I coperchi di estremità proteggono le estremità albero esposte e contribuiscono a evitare incidenti. Questo coperchio di estremità è realizzato in polipropilene ed è stato concepito per i supporti serie SNL nelle dimensioni dalla 05 alla 32. Offre buone proprietà di resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche e può sopportare temperature fino a 110 °C (230 °F). I coperchi di estremità sono componenti economici e facili da installare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso113 g
Tipologiacoperchio dell'alloggiamento
Diametro esterno188,8 mm
Larghezza6,5 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84839020
€ 28,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione