ACCESSORI Z 207

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:Z 207
Rubix:160000000391921
Produttore:30419
EAN:7316577009470
ACCESSORI Z 207

Riepilogo info tecniche

Tipologiapiastra di tenuta z
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI Z 207


Set di piastre di tenuta con disco di tenuta floccato, 2 pezzi
Le rondelle di tenuta SKF del tipo Z formano efficienti tenute a labirinto che si possono utilizzare in una vasta gamma di applicazioni. Sono consigliate principalmente per disposizioni di cuscinetti semplici e offrono una soluzione economica per molti problemi di tenuta. L’efficienza della funzione di tenuta dipende dal design della rondella (standard o design F) e dal numero di rondelle utilizzate.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)6x72x35 mm
Peso78,8 g
Tipologiapiastra di tenuta z
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza6 mm
Codice doganale73269098
4,75 IVA esclusa
/ Unità
5,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione