SOPPORTO ECY 204

Accessori per unità cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:ECY 204
Rubix:160000000408347
Produttore:4961
EAN:7316570251081
SOPPORTO ECY 204

Riepilogo info tecniche

Tipologiatappo di tenuta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO ECY 204


I coperchi di estremità proteggono le estremità albero esposte e contribuiscono a evitare incidenti. Offrono buone proprietà di resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche e possono sopportare temperature fino a 100 °C (210 °F). Sono semplici da montare ed economici. La maggior parte delle unità cuscinetto a sfere è compatibile con coperchi di estremità appositamente progettati.

Punti di forza

- Facile da installare
- Buona resistenza agli agenti chimici
- Economicamente vantaggioso

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x55x55 mm
Peso6,5 g
Tipologiatappo di tenuta
Diametro interno20 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza23 mm
Serieecy
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
2,66 IVA esclusa
/ Unità
3,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore