ACCESSORI TSN 217 S

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TSN 217 S
Rubix:170000000490059
Produttore:95827
EAN:7316570986013
ACCESSORI TSN 217 S

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TSN 217 S


Anello di tenuta a labirinto per alloggiamento del ritegno SNL (1 pezzo).
Le tenute nei supporti SNL sono la prima barriera contro la contaminazione. Per le applicazioni con velocità elevate o temperature estreme, SKF consiglia di utilizzare tenute a labirinto, mentre in caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.

Punti di forza

- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x118x118 mm
Peso470 g
Tipologiasigillo
Diametro interno95 mm
Diametro esterno118 mm
Larghezza23 mm
Codice doganale84839020
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione