ACCESSORI ASNH 217

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:ASNH 217
Rubix:160000000391588
Produttore:607
EAN:7316577654809
ACCESSORI ASNH 217

Riepilogo info tecniche

Tipologiacoperchio terminale per snl (se)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI ASNH 217


End cover for SNL (SE) housing.
I coperchi di estremità proteggono le estremità albero esposte e contribuiscono a evitare incidenti. Questo coperchio di estremità è realizzato in polipropilene ed è stato concepito per i supporti serie SNL nelle dimensioni dalla 05 alla 32. Offre buone proprietà di resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche e può sopportare temperature fino a 110 °C (230 °F). I coperchi di estremità sono componenti economici e facili da installare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso32,1 g
Tipologiacoperchio terminale per snl (se)
Diametro esterno122,5 mm
Larghezza24 mm
Serieasnh
Paese d'origineSE
Codice doganale84839020
11,25 IVA esclusa
/ Unità
13,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione