Riferimenti
SKF:FS 260
Rubix:160000000391839
Produttore:6269
EAN:7316577016744

Dettagli del prodotto : ACCESSORI FS 260
A completamento dei nostri cuscinetti, la SKF fornisce un ampio assortimento di accessori per cuscinetti, come bussole di adattamento, bussole di estrazione e controdadi.
Le tenute nei supporti SKF sono la prima barriera contro la contaminazione. Alcuni supporti sono compatibili con tipi di tenute differenti, mentre altri richiedono una soluzione di tenuta specifica. In caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x7x8 mm |
|---|---|
| Peso | 3 g |
| Tipologia | striscia di feltro |
| Diametro interno | 8 mm |
| Diametro esterno | 6,5 mm |
| Larghezza | 260 mm |
| Serie | fs |
| Paese d'origine | SE |
| Codice doganale | 56022100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore