ACCESSORI Z 009 F

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:Z 009 F
Rubix:160000000391901
Produttore:30398
EAN:7316571009230
ACCESSORI Z 009 F

Riepilogo info tecniche

Tipologiarondella di tenuta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI Z 009 F


Set di piastre di tenuta con disco di tenuta floccato, 2 pezzi
Le rondelle di tenuta SKF del tipo Z formano efficienti tenute a labirinto che si possono utilizzare in una vasta gamma di applicazioni. Sono consigliate principalmente per disposizioni di cuscinetti semplici e offrono una soluzione economica per molti problemi di tenuta. L’efficienza della funzione di tenuta dipende dal design della rondella (standard o design F) e dal numero di rondelle utilizzate.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)6x75x45 mm
Peso75 g
Tipologiarondella di tenuta
Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza6 mm
Codice doganale73269098
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione