ACCESSORI TSN 215 A

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:TSN 215 A
Rubix:160000000391377
Produttore:95825
EAN:7316570067064
ACCESSORI TSN 215 A

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TSN 215 A


Le tenute V-ring sono formate da un V-ring e una rondella di tenuta in lamiera d'acciaio con labbro in gomma vulcanizzato. Il labbro in gomma si inserisce nella scanalatura di tenuta nel supporto. La rondella è protetta contro la corrosione. Queste tenute si utilizzano per proteggere i cuscinetti dagli agenti contaminanti o come tenute secondarie per proteggere la tenuta primaria in ambienti fortemente contaminati. Offrono una barriera contro gli agenti contaminanti economica e facile da montare per tutti i tipi di alberi. Sono disponibili in gomma nitrilica.

Punti di forza

- Facile da installare
- Molteplici varianti
- Economico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)11x88x88 mm
Peso95,3 g
Tipologiasigillo
Diametro interno85 mm
Diametro esterno111 mm
Larghezza10,5 mm
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima100 °C
Serietsn
Codice doganale84839020
43,49 IVA esclusa
/ Unità
53,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore