ACCESSORI TSN 522 C

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TSN 522 C
Rubix:160000000391492
Produttore:93411
EAN:7316570887457
ACCESSORI TSN 522 C

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TSN 522 C


Guarnizione in feltro per alloggiamento del ritto SNL (4 pezzi).
I feltri offrono una soluzione di tenuta semplice ed efficace. Possono sopportare velocità albero relativamente elevate, perché tra il feltro e l’albero si forma una piccola luce che trasforma il feltro in una tenuta non strisciante con luce radiale. I feltri non limitano i movimenti assiali dell’albero.

Punti di forza

- Easy to install
- Cost-effective
- Suitable for relatively high shaft speeds

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)5,8x160,5x160,5 mm
Peso520,6 g
Tipologiasigillo
Diametro interno100 mm
Diametro esterno154 mm
Larghezza14 mm
Codice doganale84839020
50,00 IVA esclusa
/ Unità
61,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore