ACCESSORI FS 970

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FS 970
Rubix:160000000391848
Produttore:63166
EAN:7316570392548
ACCESSORI FS 970

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguarnizione dell'alloggiamento
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI FS 970


A completamento dei nostri cuscinetti, la SKF fornisce un ampio assortimento di accessori per cuscinetti, come bussole di adattamento, bussole di estrazione e controdadi.
Le tenute nei supporti SKF sono la prima barriera contro la contaminazione. Alcuni supporti sono compatibili con tipi di tenute differenti, mentre altri richiedono una soluzione di tenuta specifica. In caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso119,3 g
Tipologiaguarnizione dell'alloggiamento
Diametro esterno13,5 mm
Larghezza14,5 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale56022100
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione