0972399330000-ANELLO DI TENUTA EDH205

Anello di tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:EDH205
Rubix:999221130039640
Produttore:0972399330000
EAN:4064327685094
0972399330000-ANELLO DI TENUTA EDH205

Riepilogo info tecniche

Tipologiasigillare, per alloggiamento a blocchi di plummer
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0972399330000-ANELLO DI TENUTA EDH205


FAG-Dichtringe sono componenti tecnici di alta qualità, destinati principalmente alla protezione dei cuscinetti e degli alberi nelle macchine industriali e nei veicoli a motore. Garantiscono la tenuta, proteggono dalle contaminazioni (polvere, acqua) e dalla fuoriuscita del lubrificante e aumentano così la durata e l'affidabilità dei cuscinetti.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasigillare, per alloggiamento a blocchi di plummer
Diametro interno25 mm
Diametro esterno44,5 mm
Larghezza9 mm
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima100 °C
Serieedh
13,99 IVA esclusa
/ Unità
17,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione