ACCESSORI TSN 524 S

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TSN 524 S
Rubix:160000000391472
Produttore:95879
EAN:7316570194289
ACCESSORI TSN 524 S

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TSN 524 S


Anello di tenuta a labirinto per alloggiamento del ritegno SNL (1 pezzo).
Le tenute nei supporti SNL sono la prima barriera contro la contaminazione. Per le applicazioni con velocità elevate o temperature estreme, SKF consiglia di utilizzare tenute a labirinto, mentre in caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.

Punti di forza

- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x165x165 mm
Peso1732 g
Tipologiasigillo
Diametro interno110 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza24 mm
Codice doganale84839020
€ 203,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 247,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione