ACCESSORI TSN 526 S

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TSN 526 S
Rubix:160000000391473
Produttore:95880
EAN:7316570176681
ACCESSORI TSN 526 S

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TSN 526 S


Anello di tenuta a labirinto per alloggiamento del ritegno SNL (1 pezzo).
Le tenute nei supporti SNL sono la prima barriera contro la contaminazione. Per le applicazioni con velocità elevate o temperature estreme, SKF consiglia di utilizzare tenute a labirinto, mentre in caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.

Punti di forza

- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26x175x175 mm
Peso2160 g
Tipologiasigillo
Diametro interno115 mm
Diametro esterno175 mm
Larghezza26 mm
Codice doganale84839020
240,63 IVA esclusa
/ Unità
293,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore