SOPPORTO ECB 505

Accessori per unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:ECB 505
Rubix:999190200028868
EAN:07316577863911
SOPPORTO ECB 505

Riepilogo info tecniche

Tipologiacoperchio terminale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO ECB 505


Insert bearings (SKF Y-bearings) are based on sealed deep groove ball bearings in the 62 and 63 series, but have a convex outer ring and in most cases an extended inner ring with a specific locking device, enabling quick and easy mounting onto the shaft.
I coperchi di estremità proteggono le estremità albero esposte e contribuiscono a evitare incidenti. Offrono buone proprietà di resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche e possono sopportare temperature fino a 100 °C (210 °F). Sono semplici da montare ed economici. La maggior parte delle unità cuscinetto a sfere è compatibile con coperchi di estremità appositamente progettati.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacoperchio terminale
Diametro interno64,2 mm
Diametro esterno67,1 mm
Larghezza34,5 mm
Serieecb
€ 4,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore