ACCESSORI FS 170

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FS 170
Rubix:160000000391836
Produttore:48954
EAN:7316577023056
ACCESSORI FS 170

Riepilogo info tecniche

Tipologiastriscia di feltro
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI FS 170


A completamento dei nostri cuscinetti, la SKF fornisce un ampio assortimento di accessori per cuscinetti, come bussole di adattamento, bussole di estrazione e controdadi.
Le tenute nei supporti SKF sono la prima barriera contro la contaminazione. Alcuni supporti sono compatibili con tipi di tenute differenti, mentre altri richiedono una soluzione di tenuta specifica. In caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Tipologiastriscia di feltro
Diametro interno5 mm
Larghezza4 mm
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima100 °C
Seriefs
Paese d'origineSE
Codice doganale56022100
0,63 IVA esclusa
/ Unità
0,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore