SOPPORTO ECY 206

Accessori per unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:ECY 206
Rubix:160000000408349
Produttore:4963
EAN:7316570595666
SOPPORTO ECY 206

Riepilogo info tecniche

Tipologiaarea protetta di estremità
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO ECY 206


I coperchi di estremità proteggono le estremità albero esposte e contribuiscono a evitare incidenti. Offrono buone proprietà di resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche e possono sopportare temperature fino a 100 °C (210 °F). Sono semplici da montare ed economici. La maggior parte delle unità cuscinetto a sfere è compatibile con coperchi di estremità appositamente progettati.

Punti di forza

- Facile da installare
- Buona resistenza agli agenti chimici
- Economicamente vantaggioso

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x71x71 mm
Peso11,7 g
Tipologiaarea protetta di estremità
Diametro interno59,4 mm
Diametro esterno66,5 mm
Larghezza25 mm
Serieecy
Materialepolipropilene
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
3,10 IVA esclusa
/ Unità
3,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore