Riferimenti
Eurosnodi:4FP6X12
Rubix:999191100012482

Documenti
Dettagli del prodotto : FORCELLA PNEUMATICA M6X1 4FP6X12
Forcella pneumatica Eurosnodi 4FP6X12 con foro filettato M6x1 per l’accoppiamento su cilindri pneumatici e leveraggi industriali. Fornita con clip.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | gioghi con foro filettato |
|---|---|
| Diametro interno | 6 mm |
| Diametro esterno | 10 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Serie | 4fp |
| Materiale | acciaio 9smnpb28 zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
