Riferimenti
SKF:Z 010 F
Rubix:160000000391903
Produttore:30400
EAN:7316570533606

Dettagli del prodotto : ACCESSORI Z 010 F
Set di piastre di tenuta con disco di tenuta floccato, 2 pezzi
Le rondelle di tenuta SKF del tipo Z formano efficienti tenute a labirinto che si possono utilizzare in una vasta gamma di applicazioni. Sono consigliate principalmente per disposizioni di cuscinetti semplici e offrono una soluzione economica per molti problemi di tenuta. L’efficienza della funzione di tenuta dipende dal design della rondella (standard o design F) e dal numero di rondelle utilizzate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 6x80x50 mm |
|---|---|
| Peso | 83 g |
| Tipologia | rondella di tenuta |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione