ACCESSORI ECY 211

Accessori per unità cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:ECY 211
Rubix:160000000408354
Produttore:62949
EAN:7316570805697
ACCESSORI ECY 211

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ACCESSORI ECY 211


I coperchi di estremità proteggono le estremità albero esposte e contribuiscono a evitare incidenti. Offrono buone proprietà di resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche e possono sopportare temperature fino a 100 °C (210 °F). Sono semplici da montare ed economici. La maggior parte delle unità cuscinetto a sfere è compatibile con coperchi di estremità appositamente progettati.

Punti di forza

- Facile da installare
- Buona resistenza agli agenti chimici
- Economicamente vantaggioso

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x108x108 mm
Peso58,3 g
Tipologiacoperchio
Diametro interno95,7 mm
Diametro esterno106,5 mm
Larghezza40 mm
Serieecy
Paese d'origineSE
Codice doganale84839020
4,91 IVA esclusa
/ Unità
5,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore