ACCESSORI TSN 617 C

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TSN 617 C
Rubix:160000000391534
Produttore:93433
EAN:7316570304695
ACCESSORI TSN 617 C

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TSN 617 C


Guarnizione in feltro per alloggiamento del ritto SNL (4 pezzi).
I feltri offrono una soluzione di tenuta semplice ed efficace. Possono sopportare velocità albero relativamente elevate, perché tra il feltro e l’albero si forma una piccola luce che trasforma il feltro in una tenuta non strisciante con luce radiale. I feltri non limitano i movimenti assiali dell’albero.

Punti di forza

- Easy to install
- Cost-effective
- Suitable for relatively high shaft speeds

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x143,5x143,5 mm
Peso556,5 g
Tipologiasigillo
Diametro interno75 mm
Diametro esterno143,5 mm
Larghezza12 mm
Codice doganale84839020
43,79 IVA esclusa
/ Unità
53,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione