ACCESSORI TSN 512 C

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TSN 512 C
Rubix:160000000391484
Produttore:93400
EAN:7316570339123
ACCESSORI TSN 512 C

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TSN 512 C


Guarnizione in feltro per alloggiamento del ritto SNL (4 pezzi).
I feltri offrono una soluzione di tenuta semplice ed efficace. Possono sopportare velocità albero relativamente elevate, perché tra il feltro e l’albero si forma una piccola luce che trasforma il feltro in una tenuta non strisciante con luce radiale. I feltri non limitano i movimenti assiali dell’albero.

Punti di forza

- Easy to install
- Cost-effective
- Suitable for relatively high shaft speeds

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x78x78 mm
Peso59,5 g
Tipologiasigillo
Diametro interno55 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza8 mm
Codice doganale84839020
15,31 IVA esclusa
/ Unità
18,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore