ACCESSORI ECY 213

Accessori per unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:ECY 213
Rubix:160000000408356
Produttore:62950
EAN:7316571152851
ACCESSORI ECY 213

Riepilogo info tecniche

Tipologiacoperchio finale cuscinetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI ECY 213


I coperchi di estremità proteggono le estremità albero esposte e contribuiscono a evitare incidenti. Offrono buone proprietà di resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche e possono sopportare temperature fino a 100 °C (210 °F). Sono semplici da montare ed economici. La maggior parte delle unità cuscinetto a sfere è compatibile con coperchi di estremità appositamente progettati.

Punti di forza

- Facile da installare
- Buona resistenza agli agenti chimici
- Economicamente vantaggioso

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42x129x129 mm
Peso63 g
Tipologiacoperchio finale cuscinetto
Diametro esterno126 mm
Larghezza42 mm
Serieecy
Materialepolipropilene
Paese d'origineSE
Codice doganale84839020
5,61 IVA esclusa
/ Unità
6,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione