Riferimenti
SKF:TSN 520 S
Rubix:160000000391470
Produttore:95875
EAN:7316570328134

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TSN 520 S
Anello di tenuta a labirinto per alloggiamento del ritegno SNL (1 pezzo).
Le tenute nei supporti SNL sono la prima barriera contro la contaminazione. Per le applicazioni con velocità elevate o temperature estreme, SKF consiglia di utilizzare tenute a labirinto, mentre in caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.
Punti di forza
- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 24x145x145 mm |
|---|---|
| Peso | 1489 g |
| Tipologia | sigillo |
| Diametro interno | 90 mm |
| Diametro esterno | 145 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 167,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 204,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione