ACCESSORI Z 210

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:Z 210
Rubix:160000000391927
Produttore:30426
EAN:7316577300782
ACCESSORI Z 210

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguarnizione di tenuta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI Z 210


Set di piastre di tenuta con disco di tenuta floccato, 2 pezzi
Le rondelle di tenuta SKF del tipo Z formano efficienti tenute a labirinto che si possono utilizzare in una vasta gamma di applicazioni. Sono consigliate principalmente per disposizioni di cuscinetti semplici e offrono una soluzione economica per molti problemi di tenuta. L’efficienza della funzione di tenuta dipende dal design della rondella (standard o design F) e dal numero di rondelle utilizzate.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)6x90x90 mm
Peso108,8 g
Tipologiaguarnizione di tenuta
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza6 mm
Seriez
Codice doganale73269098
10,32 IVA esclusa
/ Unità
12,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione