Riferimenti
SKF:ECL 210
Rubix:170000000489050
Produttore:438559
EAN:7316574852642

Dettagli del prodotto : SOPPORTO ECL 210
I coperchi di estremità proteggono le estremità albero esposte e contribuiscono a evitare incidenti. Offrono buone proprietà di resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche e possono sopportare temperature fino a 100 °C (210 °F). Sono semplici da montare ed economici. La maggior parte delle unità cuscinetto a sfere è compatibile con coperchi di estremità appositamente progettati.
Punti di forza
- Facile da installare
- Buona resistenza chimica
- Economicamente vantaggioso
- Buona resistenza chimica
- Economicamente vantaggioso
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 41,4 g |
|---|---|
| Tipologia | coperchio finale |
| Diametro esterno | 94,2 mm |
| Larghezza | 47 mm |
| Serie | ecl |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione