Riferimenti
Eurosnodi:CF10X20
Rubix:999200820038651

Dettagli del prodotto : CLIPS PER FORCELLA PNEUMATICA CF10X20
Clips per forcella pneumatica Eurosnodi CF10X20 per bloccaggio elastico di sicurezza. Acciaio armonico zincato: montaggio e smontaggio rapidi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | clips per forcella pneumatica |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 20 mm |
| Larghezza | 46 mm |
| Materiale | acciaio armonico, zincatura galvanica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
