ACCESSORI TS 56

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TS 56
Rubix:160000000391366
Produttore:27729
EAN:7316577016911
ACCESSORI TS 56

Riepilogo info tecniche

Tipologiasigillo a labirinto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TS 56


Guarnizione a labirinto per alloggiamenti di grandi dimensioni per i plummer block SNL
Le tenute nei supporti SKF sono la prima barriera contro la contaminazione. Alcuni supporti sono compatibili con tipi di tenute differenti, mentre altri richiedono una soluzione di tenuta specifica. In caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42x295x295 mm
Peso3629 g
Tipologiasigillo a labirinto
Diametro interno260 mm
Diametro esterno295 mm
Larghezza42 mm
Seriets
Paese d'origineSE
Codice doganale84839020
446,80 IVA esclusa
/ Unità
545,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione