ACCESSORI ETS 60

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:ETS 60
Rubix:160000000391634
Produttore:5026
EAN:7316577295200
ACCESSORI ETS 60

Riepilogo info tecniche

Tipologiacoperchio finale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI ETS 60


Coperchio terminale con O-ring per l'alloggiamento del cuscinetto.
I coperchi di estremità proteggono le estremità albero esposte e contribuiscono a evitare incidenti. Questo coperchio di estremità è realizzato in acciaio ed è stato concepito per i supporti serie SNL nelle dimensioni dalla 34 alla 96. Offre buone proprietà di resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche, è robusto e può sopportare temperature di esercizio elevate. I coperchi di estremità sono componenti economici e facili da installare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6760 g
Tipologiacoperchio finale
Diametro esterno316 mm
Larghezza21 mm
Serieets
Paese d'origineSE
Codice doganale84839020
376,63 IVA esclusa
/ Unità
459,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione