ACCESSORI Z 304

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:Z 304
Rubix:160000000391938
Produttore:30441
EAN:7316570123227
ACCESSORI Z 304

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI Z 304


Set di piastre di tenuta con disco di tenuta floccato, 2 pezzi
Le rondelle di tenuta SKF del tipo Z formano efficienti tenute a labirinto che si possono utilizzare in una vasta gamma di applicazioni. Sono consigliate principalmente per disposizioni di cuscinetti semplici e offrono una soluzione economica per molti problemi di tenuta. L’efficienza della funzione di tenuta dipende dal design della rondella (standard o design F) e dal numero di rondelle utilizzate.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)5x52x52 mm
Peso38 g
Tipologialavatrice
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza5 mm
Seriez 304
Codice doganale73269098
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione