ACCESSORI FSB 330

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FSB 330
Rubix:170000000489094
Produttore:6296
EAN:7316570795707
ACCESSORI FSB 330

Riepilogo info tecniche

Tipologiastriscia di feltro
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI FSB 330


Strisce di tenuta per alte temperature.
Le tenute nei supporti SKF sono la prima barriera contro la contaminazione. Alcuni supporti sono compatibili con tipi di tenute differenti, mentre altri richiedono una soluzione di tenuta specifica. In caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso29 g
Tipologiastriscia di feltro
Larghezza330 mm
Seriefsb
Paese d'origineSE
Codice doganale40169300
19,82 IVA esclusa
/ Unità
24,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione