ACCESSORI Z 014

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:Z 014
Rubix:160000000391907
Produttore:30404
EAN:7316570929676
ACCESSORI Z 014

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello di tenuta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI Z 014


Set di piastre di tenuta con disco di tenuta floccato, 2 pezzi
Le rondelle di tenuta SKF del tipo Z formano efficienti tenute a labirinto che si possono utilizzare in una vasta gamma di applicazioni. Sono consigliate principalmente per disposizioni di cuscinetti semplici e offrono una soluzione economica per molti problemi di tenuta. L’efficienza della funzione di tenuta dipende dal design della rondella (standard o design F) e dal numero di rondelle utilizzate.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)7x110x110 mm
Peso150 g
Tipologiaanello di tenuta
Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza7 mm
Materialeacciaio
Codice doganale73269098
18,36 IVA esclusa
/ Unità
22,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione