ACCESSORI TSN 522 S

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TSN 522 S
Rubix:160000000391471
Produttore:95877
EAN:7316570718515
ACCESSORI TSN 522 S

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TSN 522 S


Anello di tenuta a labirinto per alloggiamento del ritegno SNL (1 pezzo).
Le tenute nei supporti SNL sono la prima barriera contro la contaminazione. Per le applicazioni con velocità elevate o temperature estreme, SKF consiglia di utilizzare tenute a labirinto, mentre in caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.

Punti di forza

- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x155x155 mm
Peso1598,2 g
Tipologiasigillo
Diametro interno100 mm
Diametro esterno155 mm
Larghezza24 mm
Codice doganale84839020
156,85 IVA esclusa
/ Unità
191,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore