ACCESSORI FS 830

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FS 830
Rubix:160000000391846
Produttore:63165
EAN:7316577112507
ACCESSORI FS 830

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguarnizione dell'alloggiamento
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI FS 830


A completamento dei nostri cuscinetti, la SKF fornisce un ampio assortimento di accessori per cuscinetti, come bussole di adattamento, bussole di estrazione e controdadi.
Le tenute nei supporti SKF sono la prima barriera contro la contaminazione. Alcuni supporti sono compatibili con tipi di tenute differenti, mentre altri richiedono una soluzione di tenuta specifica. In caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso60 g
Tipologiaguarnizione dell'alloggiamento
Diametro esterno12 mm
Larghezza13,5 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale56022100
38,60 IVA esclusa
/ Unità
47,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore