ACCESSORI TK 511

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:TK 511
Rubix:999190200029221
EAN:7316576891687
ACCESSORI TK 511

Riepilogo info tecniche

Tipologiaalloggiamento del cuscinetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TK 511


Le tenute Taconite sono formate da due anelli (uno stazionario e uno rotante), che formano un labirinto molto stretto tra gli anelli, impedendo l'ingresso di agenti contaminanti solidi e liquidi anche durante i lavaggi ad alta pressione. L'anello rotante del labirinto è dotato di V-ring che realizza la tenuta contro l'anello stazionario del labirinto. La tenuta V-ring impedisce agli agenti contaminanti di penetrare nella sede del cuscinetto e contribuisce a spurgare agenti contaminanti e grasso esausto durante il re-ingrassaggio della tenuta.

Punti di forza

- Excellent exclusion of contaminants
- Improved water ingress prevention
- Longer bearing and seal service life
- Reduce grease consumption
- Compact design

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaalloggiamento del cuscinetto
Diametro interno50 mm
Diametro esterno123 mm
Larghezza46 mm
Serietk
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione