ACCESSORI Z 205

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:Z 205
Rubix:160000000391917
Produttore:30415
EAN:7316577009463
ACCESSORI Z 205

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello di tenuta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI Z 205


Set di piastre di tenuta con disco di tenuta floccato, 2 pezzi
Le rondelle di tenuta SKF del tipo Z formano efficienti tenute a labirinto che si possono utilizzare in una vasta gamma di applicazioni. Sono consigliate principalmente per disposizioni di cuscinetti semplici e offrono una soluzione economica per molti problemi di tenuta. L’efficienza della funzione di tenuta dipende dal design della rondella (standard o design F) e dal numero di rondelle utilizzate.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)5x52x25 mm
Peso35 g
Tipologiaanello di tenuta
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza5 mm
Codice doganale73269098
2,53 IVA esclusa
/ Unità
3,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore