ACCESSORI Z 010

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:Z 010
Rubix:160000000391902
Produttore:30399
EAN:7316570910735
ACCESSORI Z 010

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello di tenuta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI Z 010


Set di piastre di tenuta con disco di tenuta floccato, 2 pezzi
Le rondelle di tenuta SKF del tipo Z formano efficienti tenute a labirinto che si possono utilizzare in una vasta gamma di applicazioni. Sono consigliate principalmente per disposizioni di cuscinetti semplici e offrono una soluzione economica per molti problemi di tenuta. L’efficienza della funzione di tenuta dipende dal design della rondella (standard o design F) e dal numero di rondelle utilizzate.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)6x80x50 mm
Peso80 g
Tipologiaanello di tenuta
Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza6 mm
Materialeacciaio
Codice doganale73269098
8,65 IVA esclusa
/ Unità
10,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione