ACCESSORI TSN 616 C

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TSN 616 C
Rubix:160000000391533
Produttore:93432
EAN:7316570043938
ACCESSORI TSN 616 C

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TSN 616 C


Guarnizione in feltro per alloggiamento del ritto SNL (4 pezzi).
I feltri offrono una soluzione di tenuta semplice ed efficace. Possono sopportare velocità albero relativamente elevate, perché tra il feltro e l’albero si forma una piccola luce che trasforma il feltro in una tenuta non strisciante con luce radiale. I feltri non limitano i movimenti assiali dell’albero.

Punti di forza

- Easy to install
- Cost-effective
- Suitable for relatively high shaft speeds

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x137x137 mm
Peso522,7 g
Tipologiasigillo
Diametro interno70 mm
Diametro esterno137 mm
Larghezza12 mm
Codice doganale84839020
41,34 IVA esclusa
/ Unità
50,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione