Riferimenti
SKF:ECY 212
Rubix:160000000408355
Produttore:51174
EAN:7316570946383

Dettagli del prodotto : ACCESSORI ECY 212
I coperchi di estremità proteggono le estremità albero esposte e contribuiscono a evitare incidenti. Offrono buone proprietà di resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche e possono sopportare temperature fino a 100 °C (210 °F). Sono semplici da montare ed economici. La maggior parte delle unità cuscinetto a sfere è compatibile con coperchi di estremità appositamente progettati.
Punti di forza
- Facile da installare
- Buona resistenza agli agenti chimici
- Economicamente vantaggioso
- Buona resistenza agli agenti chimici
- Economicamente vantaggioso
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 42x120x120 mm |
|---|---|
| Peso | 52,5 g |
| Tipologia | coperchio terminale |
| Diametro interno | 106,4 mm |
| Diametro esterno | 118 mm |
| Larghezza | 42 mm |
| Serie | ecy |
| Paese d'origine | SE |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore